シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付

シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合
わせた複合弁です。
工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま
す。
コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り
制御に最適です。
圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。
目盛に対して流量がほぼ比例します。

取付方式ガスケット結合形バルブ種類流量制御弁内容量1個
関連資料:(4.24MB)
全12種類を絞り込む
呼び
最高使用圧力(MPa)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
最高使用圧力(MPa)
流量調整範囲(L/min)
フリーフロー(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64683905HFD1-KG4K-1M-021.1270.2~ 412
115,810
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683914HFD1-KG1K-3M-021.1270.1~ 112
115,810
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683930HFD1-KG2K-3M-021.1270.1~ 212
115,810
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683939HFD1-KG4K-3M-021.1270.2~ 412
115,810
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683948HFD1-KG2K-3M-033370.1~ 230
131,720
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683957HFD1-KG8K-3M-0333140.2~ 830
131,720
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683966HFD2-KG1K-1M-04A6.54140.1~ 150
199,480
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683975HFD2-KG2K-1M-04A6.54140.1~ 250
199,480
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64683984HFD2-KG16K-1M-04A6.54140.4~1650
199,480
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64684000HFD2-KG1K-3M-04A6.54140.1~ 150
199,480
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64684009HFD2-KG2K-3M-04A6.54140.1~ 250
199,480
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64684018HFD2-KG16K-3M-04A6.54140.4~1650
199,480
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする