曜日別特売

ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付

ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。

仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)7操作方法ロータリ形バルブ種類流量制御弁内容量1個
関連資料:(4.24MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
流量調整範囲(L/min)
フリーフロー(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64684088HFD1-KG2K-1R-03523第1送り:0.2~2、第2送り:0.1~130
232,670
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64684097HFD1-KG8K-1R-03583第1送り:0.2~8、第2送り:0.1~130
232,670
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64684106HFD1-KG1K-1R-048140.1~ 150
304,160
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64684115HFD1-KG2K-1R-04824第1送り:0.1~2、第2送り:0.1~150
304,160
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64684124HFD1-KG16K-1R-048164第1送り:0.2~8、第2送り:0.1~150
304,160
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする