曜日別特売

電磁操作ブレーキ弁 06型

電磁操作ブレーキ弁 06型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。

呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60内容量1個
関連資料:(1.78MB)
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
パイロット方式
ドレン方式
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64685260HLD3-CS1-1-06C-WYR19.8AC100スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685269HLD3-CS1-1-06C-WYR29.8AC200スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685278HLD3-CS1-1-06C-WYR39.8AC110スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685287HLD3-CS1-1-06C-WYR49.8AC220スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685296HLD3-CS1-2-06C-WYR19.8AC100スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685305HLD3-CS1-2-06C-WYR29.8AC200スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685314HLD3-CS1-2-06C-WYR39.8AC110スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685330HLD3-CS1-2-06C-WYR49.8AC220スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685339HLD3-CS2-1-06C-WYR19.8AC100スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685348HLD3-CS2-1-06C-WYR29.8AC200スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685357HLD3-CS2-1-06C-WYR39.8AC110スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685366HLD3-CS2-1-06C-WYR49.8AC220スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685375HLD3-CS2-2-06C-WYR19.8AC100スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685384HLD3-CS2-2-06C-WYR29.8AC200スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685400HLD3-CS2-2-06C-WYR39.8AC110スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685409HLD3-CS2-2-06C-WYR49.8AC220スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685418HLD3-CS1-1-06C-WYD19.8DC12スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685427HLD3-CS1-1-06C-WYD29.8DC24スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685436HLD3-CS1-2-06C-WYD19.8DC12スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685445HLD3-CS1-2-06C-WYD29.8DC24スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685454HLD3-CS2-1-06C-WYD19.8DC12スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685470HLD3-CS2-1-06C-WYD29.8DC24スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685479HLD3-CS2-2-06C-WYD19.8DC12スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685488HLD3-CS2-2-06C-WYD29.8DC24スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
166,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685497HLD3-CS1-G1-06C-WYR19.8AC100スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685506HLD3-CS1-G1-06C-WYR29.8AC200スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685515HLD3-CS1-G1-06C-WYR39.8AC110スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685524HLD3-CS1-G1-06C-WYR49.8AC220スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685540HLD3-CS1-G2-06C-WYR19.8AC100スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685549HLD3-CS1-G2-06C-WYR29.8AC200スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685558HLD3-CS1-G2-06C-WYR39.8AC110スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685567HLD3-CS1-G2-06C-WYR49.8AC220スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685576HLD3-CS2-G1-06C-WYR19.8AC100スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685585HLD3-CS2-G1-06C-WYR29.8AC200スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685594HLD3-CS2-G1-06C-WYR39.8AC110スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685610HLD3-CS2-G1-06C-WYR49.8AC220スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685619HLD3-CS2-G2-06C-WYR19.8AC100スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685628HLD3-CS2-G2-06C-WYR29.8AC200スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685637HLD3-CS2-G2-06C-WYR39.8AC110スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685646HLD3-CS2-G2-06C-WYR49.8AC220スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685655HLD3-CS1-G1-06C-WYD19.8DC12スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685664HLD3-CS1-G1-06C-WYD29.8DC24スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685680HLD3-CS1-G2-06C-WYD19.8DC12スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685689HLD3-CS1-G2-06C-WYD29.8DC24スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685698HLD3-CS2-G1-06C-WYD19.8DC12スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685707HLD3-CS2-G1-06C-WYD29.8DC24スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685716HLD3-CS2-G2-06C-WYD19.8DC12スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685725HLD3-CS2-G2-06C-WYD29.8DC24スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
180,930
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685734HLD3-CW0-1-06C-WYR110.6AC100ノースプリング形内部ドレン最大:3.5
189,410
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685750HLD3-CW0-1-06C-WYR210.6AC200ノースプリング形内部ドレン最大:3.5
189,410
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする