曜日別特売

電磁操作ブレーキ弁 10型

電磁操作ブレーキ弁 10型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。

呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
パイロット方式
ドレン方式
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64686337HLD3-CS1-1-10C-WYR126.3AC100スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686346HLD3-CS1-1-10C-WYR226.3AC200スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686355HLD3-CS1-1-10C-WYR326.3AC110スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686364HLD3-CS1-1-10C-WYR426.3AC220スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686380HLD3-CS1-2-10C-WYR126.3AC100スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686389HLD3-CS1-2-10C-WYR226.3AC200スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686398HLD3-CS1-2-10C-WYR326.3AC110スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686407HLD3-CS1-2-10C-WYR426.3AC220スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686416HLD3-CS2-1-10C-WYR126.3AC100スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686425HLD3-CS2-1-10C-WYR226.3AC200スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686434HLD3-CS2-1-10C-WYR326.3AC110スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686450HLD3-CS2-1-10C-WYR426.3AC220スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686459HLD3-CS2-2-10C-WYR126.3AC100スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686468HLD3-CS2-2-10C-WYR226.3AC200スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686477HLD3-CS2-2-10C-WYR326.3AC110スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686486HLD3-CS2-2-10C-WYR426.3AC220スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686495HLD3-CS1-1-10C-WYD126.3DC12スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686504HLD3-CS1-1-10C-WYD226.3DC24スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686520HLD3-CS1-2-10C-WYD126.3DC12スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686529HLD3-CS1-2-10C-WYD226.3DC24スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686538HLD3-CS2-1-10C-WYD126.3DC12スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686547HLD3-CS2-1-10C-WYD226.3DC24スプリングオフセット形内部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686556HLD3-CS2-2-10C-WYD126.3DC12スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686565HLD3-CS2-2-10C-WYD226.3DC24スプリングオフセット形外部ドレン最大:3.5
301,830
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686574HLD3-CS1-G1-10C-WYR126.3AC100スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686590HLD3-CS1-G1-10C-WYR226.3AC200スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686599HLD3-CS1-G1-10C-WYR326.3AC110スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686608HLD3-CS1-G1-10C-WYR426.3AC220スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686617HLD3-CS1-G2-10C-WYR126.3AC100スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686626HLD3-CS1-G2-10C-WYR226.3AC200スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686635HLD3-CS1-G2-10C-WYR326.3AC110スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686644HLD3-CS1-G2-10C-WYR426.3AC220スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686660HLD3-CS2-G1-10C-WYR126.3AC100スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686669HLD3-CS2-G1-10C-WYR226.3AC200スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686678HLD3-CS2-G1-10C-WYR326.3AC110スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686687HLD3-CS2-G1-10C-WYR426.3AC220スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686696HLD3-CS2-G2-10C-WYR126.3AC100スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686705HLD3-CS2-G2-10C-WYR226.3AC200スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686714HLD3-CS2-G2-10C-WYR326.3AC110スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686730HLD3-CS2-G2-10C-WYR426.3AC220スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686739HLD3-CS1-G1-10C-WYD126.3DC12スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686748HLD3-CS1-G1-10C-WYD226.3DC24スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686757HLD3-CS1-G2-10C-WYD126.3DC12スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686766HLD3-CS1-G2-10C-WYD226.3DC24スプリングオフセット形内部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686775HLD3-CS2-G1-10C-WYD126.3DC12スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686784HLD3-CS2-G1-10C-WYD226.3DC24スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686800HLD3-CS2-G2-10C-WYD126.3DC12スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686809HLD3-CS2-G2-10C-WYD226.3DC24スプリングオフセット形外部ドレン最大:21
315,820
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686818HLD3-CW0-1-10C-WYR127.1AC100ノースプリング形内部ドレン最大:3.5
323,670
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64686827HLD3-CW0-1-10C-WYR227.1AC200ノースプリング形内部ドレン最大:3.5
323,670
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする