曜日別特売

電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形

電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。

呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
パイロット方式
ドレン方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687055HLD3-CS1-G1-10C-LYR126.3AC100スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687064HLD3-CS1-G1-10C-LYR226.3AC200スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687080HLD3-CS1-G1-10C-LYR326.3AC110スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687089HLD3-CS1-G1-10C-LYR426.3AC220スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687098HLD3-CS1-G2-10C-LYR126.3AC100スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687107HLD3-CS1-G2-10C-LYR226.3AC200スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687116HLD3-CS1-G2-10C-LYR326.3AC110スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687125HLD3-CS1-G2-10C-LYR426.3AC220スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687134HLD3-CS2-G1-10C-LYR126.3AC100スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687150HLD3-CS2-G1-10C-LYR226.3AC200スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687159HLD3-CS2-G1-10C-LYR326.3AC110スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687168HLD3-CS2-G1-10C-LYR426.3AC220スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687177HLD3-CS2-G2-10C-LYR126.3AC100スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687186HLD3-CS2-G2-10C-LYR226.3AC200スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687195HLD3-CS2-G2-10C-LYR326.3AC110スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687204HLD3-CS2-G2-10C-LYR426.3AC220スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687220HLD3-CS1-G1-10C-LYD126.3DC12スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687229HLD3-CS1-G1-10C-LYD226.3DC24スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687238HLD3-CS1-G2-10C-LYD126.3DC12スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687247HLD3-CS1-G2-10C-LYD226.3DC24スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687256HLD3-CS2-G1-10C-LYD126.3DC12スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687265HLD3-CS2-G1-10C-LYD226.3DC24スプリングオフセット形内部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687274HLD3-CS2-G2-10C-LYD126.3DC12スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687290HLD3-CS2-G2-10C-LYD226.3DC24スプリングオフセット形外部ドレン
316,570
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687299HLD3-CW0-G1-10C-LYR127.1AC100ノースプリング形内部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687308HLD3-CW0-G1-10C-LYR227.1AC200ノースプリング形内部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687317HLD3-CW0-G1-10C-LYR327.1AC110ノースプリング形内部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687326HLD3-CW0-G1-10C-LYR427.1AC220ノースプリング形内部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687335HLD3-CW0-G2-10C-LYR127.1AC100ノースプリング形外部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687344HLD3-CW0-G2-10C-LYR227.1AC200ノースプリング形外部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687360HLD3-CW0-G2-10C-LYR327.1AC110ノースプリング形外部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687369HLD3-CW0-G2-10C-LYR427.1AC220ノースプリング形外部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687378HLD3-CW0-G1-10C-LYD127.1DC12ノースプリング形内部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687387HLD3-CW0-G1-10C-LYD227.1DC24ノースプリング形内部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687396HLD3-CW0-G2-10C-LYD127.1DC12ノースプリング形外部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687405HLD3-CW0-G2-10C-LYD227.1DC24ノースプリング形外部ドレン
336,720
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする