電流制御式リリーフ弁

電流制御式リリーフ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの
電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ
ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設
定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流
制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで
きます。
高応答です。
リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。
プログラム制御が行えます。
サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。

仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21内容量1個
関連資料:(1.11MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
定格流量(L/min)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687414EHR3-BG5-0253.4202580.7~21
122,710
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687430EHR3-BG5R-045.7804400.7~21
170,850
169,800
186,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687439EHR3-BG5R-068.719061200.8~21
183,890
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする