電流制御式減圧弁

電流制御式減圧弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。
その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。
バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。
プログラム制御がおこなえます。
サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。
高応答です。

仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21応答時間(秒)ステップ:0.2内容量1個
関連資料:(1.2MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
呼び
定格流量(L/min)
応答周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687448EHG3-BG5R-035.1803404
191,430
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687457EHG3-BG5KR-035.4803404
201,080
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687466EHG3-BG5R-066.819061203
205,850
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687475EHG3-BG5KR-067.319061203
217,830
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする