アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)

アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。

付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータインソレノイドLHSーM46T0内容量1個
関連資料:(3.97MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687579EHD3A-D-Y30-BCA-025A
105,530
94,980
104,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687588EHD3A-D-Y30-BGA-025A
105,530
94,980
104,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする