ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
付属品
JIS B 1176M8×60
質量(kg)
6.5
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
1.3以上
電圧(V)
DC21~28
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
25
流量調整範囲(L/min)
1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
16
絞り
メータイン
ソレノイド
SDM3ー03ーD
内容量
1個
関連資料:
(3.97MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687737
EHD3A-D-Y60-BCA-03A
¥
271,180
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687746
EHD3A-D-Y60-BGA-03A
¥
271,180
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください