アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)

アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータインソレノイドSDM3ー03ーD内容量1個
関連資料:(3.97MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687755EHD3A-D-Y60-BCA-03A-S1A0.3
300,770
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687764EHD3A-D-Y60-BCA-03A-S2A1
300,770
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687780EHD3A-D-Y60-BGA-03A-S1A0.3
300,770
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687789EHD3A-D-Y60-BGA-03A-S2A1
300,770
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687798EHD3A-D-Y60-BCA-03A-S2D1
300,770
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64687807EHD3A-D-Y60-BGA-03A-S2D1
300,770
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする