電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御

電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。

質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
流量(L/min)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
流量(L/min)
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687938EHD3-Y150-G3BCA-06ドレン:3.5以下メータイン、可変絞り形
643,200
589,800
648,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687947EHD3-Y150-G3BGA-06ドレン:3.5以下メータイン、可変絞り形
643,200
589,800
648,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687956EHD3-Y150-G3BCA-06-Fドレン:3.5以下メータイン、可変絞り形
707,570
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687965EHD3-Y150-G3BGA-06-Fドレン:3.5以下メータイン、可変絞り形
707,570
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687974EHD3-Y150P-G3BCA-06ドレン:3.5以下メータイン、圧力補償形
649,350
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687990EHD3-Y150P-G3BGA-06ドレン:3.5以下メータイン、圧力補償形
649,350
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64687999EHD3-Y150P-G3BCA-06-Fドレン:3.5以下メータイン、圧力補償形
714,470
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688008EHD3-Y150P-G3BGA-06-Fドレン:3.5以下メータイン、圧力補償形
714,470
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688017EHD3-Y150PG-G3BCA-06ドレン:3.5以下メータイン、減圧弁圧力補償形
649,350
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688026EHD3-Y150PG-G3BGA-06ドレン:3.5以下メータイン、減圧弁圧力補償形
649,350
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688035EHD3-Y150PG-G3BCA-06-Fドレン:3.5以下メータイン、減圧弁圧力補償形
714,470
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688044EHD3-Y150PG-G3BGA-06-Fドレン:3.5以下メータイン、減圧弁圧力補償形
714,470
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688060EHD3-Y150L-G3BCA-06ドレン:3.5以下、Pポートへの圧力:190メータイン、負荷圧力感応形
649,350
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688069EHD3-Y150L-G3BGA-06ドレン:3.5以下、Pポートへの圧力:190メータイン、負荷圧力感応形
649,350
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688078EHD3-Y150L-G3BCA-06-Fドレン:3.5以下、Pポートへの圧力:190メータイン、負荷圧力感応形
714,470
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688087EHD3-Y150L-G3BGA-06-Fドレン:3.5以下、Pポートへの圧力:190メータイン、負荷圧力感応形
714,470
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688096EHD3-Y150LR-G3BCA-06ドレン:3.5以下、Pポートへの圧力:190メータイン、リリーフ弁付負荷圧力感応形
649,350
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688105EHD3-Y150LR-G3BGA-06ドレン:3.5以下、Pポートへの圧力:190メータイン、リリーフ弁付負荷圧力感応形
649,350
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688114EHD3-Y150LR-G3BCA-06-Fドレン:3.5以下、Pポートへの圧力:190メータイン、リリーフ弁付負荷圧力感応形
714,470
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688130EHD3-Y150LR-G3BGA-06-Fドレン:3.5以下、Pポートへの圧力:190メータイン、リリーフ弁付負荷圧力感応形
714,470
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする