曜日別特売

EHD3用制御増幅器

EHD3用制御増幅器 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。

質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:34、コイル:at20℃入力電圧(V)0~+5入力電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85ー250V、47~440Hz、DC110ー250V最大消費電力(VA)20定格出力電流300mA時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:300mA/5V入力インピーダンス(kΩ)10内容量1個
関連資料:(0.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64688139ECAD-D2
153,880
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする