電流制御式流量調整弁

電流制御式流量調整弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。
絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。
入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。
ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。
取付寸法はISOに準拠しています。

取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21応差(ヒステリシス)2%以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03最小差圧(MPa)必要:1.2内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
流量調整範囲(L/min)
定格出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64688166EHF3-KG80-031230.3~ 80200
484,230
429,800
472,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
64688175EHF3-KG80K-031230.3~ 80200
499,500
469,800
516,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
64688184EHF3-KG200-062760.5~200400
616,800
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688200EHF3-KG200K-062760.5~200400
633,330
579,800
637,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする