曜日別特売

EHF3用制御増幅器

EHF3用制御増幅器 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。

質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部、FB:0~+5入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10内容量1個
関連資料:(1.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64688209ECAF-FB2
173,080
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする