ワークステッチアームカバー冷感吸水速乾FREEホワイト

ワークステッチアームカバー冷感吸水速乾FREEホワイト オカモト

冷感機能プラス通気性を高めるメッシュ設計で、作業パフォーマンスをサポートします。
「接触冷感」「吸水速乾」「紫外線遮蔽率98%」機能付きアームカバーです。
気化冷却効果で生地温度最大-4℃差です。(35℃の環境下で生地に水滴を垂らしたときのポリエステル・ポリウレタン生地との比較)

用途現場作業に。 トラスコ品番625-7162 ホワイト サイズフリー 長さ(cm)45 混率(%)ナイロン90/ポリウレタン10 特性接触冷感、通気性、吸水速乾、紫外線遮蔽率98% 上腕周り(cm)9.5 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64700958 678-800-99-10
800
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする