ファンユニットAC08
最大毎秒100リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです。
仕様バッテリー使用時間:6~30時間
トラスコ品番632-0986
適合機種AC08/AC360
セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、ファンフィルター×2枚
色ブラック
最大風量(L/sec)100
内容量1セット
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
最大毎秒100リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです。