デザインシェルチェア DSR

デザインシェルチェア DSR - ビックスリーデザインシェルチェア DSR - ビックスリーデザインシェルチェア DSR - ビックスリーデザインシェルチェア DSR - ビックスリーデザインシェルチェア DSR - ビックスリー

時代を越えて愛され続けている、他にない斬新なデザインフォルムの「シェルサイドチェア(イームズチェア-リプロダクト品)」のRワイヤーベースタイプ(DSR)です。【シェルとは英語で「貝殻」の意味を持ち、まるで貝殻のような、身体を包み込む曲面で構成されたチェアです。【デザインシェルチェアの数あるバリエーションの中でも、「DSR」は人気がありますので、過去に見かけたことがある方も多いのではないでしょうか?【ミッドセンチュリーのモダンデザインを代表するデザイン性の高いチェアは、インテリア性を重視した、フレッシュなオフィススタイルにぴったりと言えるでしょう。

材質シート:ポリプロピレン、脚素材:クロームメッキスチール質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×810、SH420商品タイプ組立有無:有り(組立品)内容量1脚
注意
※この商品はリプロダクト品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710794BT-1401SIL-RDレッド810420460×4004.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710810BT-1401SIL-WHホワイト810420460×4004.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710819BT-1401SIL-YEイエロー810420460×4004.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710828BT-1401SIL-BKブラック810420460×4004.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710837BT-1401SIL-LBLライトブルー810420460×4004.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710846BT-1401SIL-LIライム810420460×4004.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする