HELLA
TS1700(ワークライト)
革新的な新しい熱管理システムを備えたリバースランプ
コンパクトなデザインで強力な光出力
ブラックのデザインによるモダンでエレガントな外観
バックライト(LED)付き
電圧(V)
24
消費電力(W)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
15×5×11.5cm
光源
LED
色温度(K)
5700
ケーブル長(mm)
3000
光束(Lm)
1700
IP等級
IP6K9K/IP6K7
内容量
1個
関連資料:
(3.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64710356
CLC_357-110-511
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください