小型HDカメラ

小型HDカメラ - クラリオン (Clarion)小型HDカメラ - クラリオン (Clarion)小型HDカメラ - クラリオン (Clarion)

高品質100万画素CMOS採用
高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」
HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能
高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ
防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。

仕様撮影画素:CMOS 約100万画素付属品取付ブラケット、ビス質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7防水性IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710207CLA__CR8700AA
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする