ECOGEAR 熟成タイラバアクア クワセカーリースリム(増量)
「熟成タイラバアクア クワセカーリースリム」は、細めのロングカーリーテールが生む変幻自在のアクションにより、微波動ながらもしっかりアピール。低速から高速まで安定したアクションに仕上がっています。
用途「熟成タイラバアクア(増量)」 ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追求したソフトルアーが「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのマテリアルを使った「熟成タイラバアクア」は、通常のネクタイでは反応が得られないような厳しい状況下でも、味と匂いの効果をさらに高めたソフトマテリアルとの相乗効果で驚異のバイト数と確実なフッキングを実現しました。アイテム名に「クワセ」を冠したシリーズのコンセプトでありながらも立体的なフォルムと、波動を抑えた微波動アクション。ボリュームや強すぎるアピールを嫌うタフな真鯛にも効果的にアピールします。アピール力の調整は複数の「熟成タイラバアクア」の房掛けで対応。ボディをカットしたテール部分だけをフックにチョン掛けしてもOKです。
寸法(mm)レングス:75
入数12ケ
内容量1パック(12個×1パック)
注意
※*食用ではありませんので食べないでください。 *子供または幼児の手の届かない所に保管してください。 *釣り以外の目的には使用しないでください。 *キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。 *天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。 *水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。 *車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。 *乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。 *腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。 *保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。 *パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。 *フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。 *エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。 *保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。 *保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。