ECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ1.7”
「エコギア熟成アクア 活アジコムシ」 アジがアミエビなどの小型ベイトを偏食するようなシビアな状況下で、無類の強さを発揮するコンパクトアイテムは「エコギア熟成アクア 活アジコムシ」です。後部のリングボディが極めて微弱な波動を発生させ、今まで攻めあぐねていた、波動やシルエットにうるさいセレクティブなアジを魅了します。また、リブがしっかりと水を掴んで適度な抵抗感を生み出し、フォールスピードを抑えることでバイトチャンスが格段に増加。さらには、「熟成」という手法により獲得した集魚&摂餌成分を大量に拡散し、驚異的な集魚、摂餌効果を発揮し、深く確実なバイトを引き出します。より的確なルアーセレクトが要求される現在のアジングシーンにおいて、欠かすことができない切り札アイテムです。
用途「エコギア熟成アクア 活アジ」 「ルアーとエサの融合」というコンセプトで多くのアングラーから厚い信頼を獲得している「エコギア アクア」。これを更にエサに近い位置づけで「ルアーとエサの融合」を具現化すべく、エコギア開発陣が総力を結集して集魚&摂餌性能の本質を追求。研究室での実験・分析をもとに試作を繰り返し、徹底したフィールドテストで検証するなかで辿り着いたのが、天然素材が本来持ち合わせている旨み成分を酵素の力で引き出す「熟成」という手法。常に現場主義、実釣主義で結果を追い求めて導き出した答え。それが、最もエサに近いソフトルアー「エコギア熟成アクア」です。
寸法(mm)レングス:43
サイズ(inch)レングス:1.7
入数18ケ
内容量1パック(18個×1パック)
注意
※*食用ではありませんので食べないでください。 *子供または幼児の手の届かない所に保管してください。 *釣り以外の目的には使用しないでください。 *キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。 *天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。 *水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。 *車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。 *乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。 *腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。 *保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。 *パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。 *フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。 *エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。 *保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。 *保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64703810 | J01 オキアミ | 59652227 | J01 オキアミ |
|
エコギア熟成アクア 活アジコムシ 1.7インチ (大盛) | ECOGEAR | 1個 | ¥779 税込¥857 | 注文コードが変更になりました |
| 64703819 | J05 パールシラス(夜光) | 59652236 | J05 パールシラス(夜光) |
|
エコギア熟成アクア 活アジコムシ 1.7インチ (大盛) | ECOGEAR | 1個 | ¥779 税込¥857 | 注文コードが変更になりました |
| 64703828 | J14 黄バチ | 59652270 | J14 黄バチ |
|
エコギア熟成アクア 活アジコムシ 1.7インチ (大盛) | ECOGEAR | 1個 | ¥779 税込¥857 | 注文コードが変更になりました |
| 64703837 | J15 コイワシプロブルー(夜光) | 59652279 | J15 コイワシプロブルー(夜光) |
|
エコギア熟成アクア 活アジコムシ 1.7インチ (大盛) | ECOGEAR | 1個 | ¥779 税込¥857 | 注文コードが変更になりました |
| 64703846 | J17 オリーブゴールド | 59652288 | J17 オリーブゴールド |
|
エコギア熟成アクア 活アジコムシ 1.7インチ (大盛) | ECOGEAR | 1個 | ¥779 税込¥857 | 注文コードが変更になりました |
| 64703855 | J18 オレンジゴールド | 59652297 | J18 オレンジゴールド |
|
エコギア熟成アクア 活アジコムシ 1.7インチ (大盛) | ECOGEAR | 1個 | ¥779 税込¥857 | 注文コードが変更になりました |