ECOGEAR カサゴ職人ロッククロー2”
カサゴの大好物「カニ」をリアルにイミテートしているのが「ロッククロー」。オリジナルデザインのボリューム豊かなパーツが常に水を攪拌し、シリーズ中で最大のアピール力を発揮します。また、扁平なボディデザインにより、フォール時にはカサゴが好むスライドフォールを演出。カニを偏食するカサゴにとってたまらない、まさしく「ご馳走」アイテムです。
用途「カサゴ職人」シリーズは、数あるエコギアソフトルアーのなかから、カサゴやムラソイといったライトロックフィッシュゲームに照準を絞った厳選のラインナップ。カサゴやムラソイは全国的に最もポピュラーなロックフィッシュで、様々なシチュエーションに生息し、手軽にトライできる人気のゲームフィッシュです。そんなターゲットに幅広く対応するため、充実したバリエーションを用意。ビギナーからエキスパートまで、ライトロックフィッシュゲームをとことん楽しむことができるのが「カサゴ職人」です。
寸法(mm)レングス:65
サイズ(inch)レングス:2
入数5ケ
内容量1パック(5個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。