ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3”

ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3” マルキュー ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3” マルキュー ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3” マルキュー ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3” マルキュー ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3” マルキュー ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3” マルキュー ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3” マルキュー ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3” マルキュー

THICK RIB&REAL SHELL FINISH(シックリブ&リアルシェルフィニッシュ) フックをしっかりホールドし、なおかつフッキングをも容易にするようデザインされた厚リブ。アクションを加えると水を掻き乱して強波動を生み出します。ボディ表面には細かく、かつランダムに凹凸を作り込んだ「リアルシェルフィニッシュ」を採用。見た目の生物らしさに加え、ボディ全体での水噛みが強くなることで、アピール力とアングラー側の操作感を向上させています。

用途「リングマックス パワーオーシャン」 ロックフィッシュ・トップトーナメンター達が愛用し、数々のトーナメントで輝かしい成績を残す「リングマックス バス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、ラインナップを再構成したのが「リングマックス パワーオーシャン」。水をしっかり掴み、強い存在感を生み出すリング状リブボディと、厚さと硬さを絶妙にバランスさせたカーリーテールが特徴。テキサスリグやヘビーダウンショットリグで、シンカーに引かれたフォール時やリフトではテールがアクションし、広範囲にアピール。シンカー着底からのノーシンカー状態ではテールの動きがロックし、パドル系バランスのスライドフォールを発生させバイトを誘発。強く、メリハリの効いたアクションで勝負の早い攻めを可能にします。 寸法(mm)レングス:74 サイズ(inch)レングス:3 入数10ケ 内容量1パック(10個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
010 パールグロウ(夜光) 64707075
010 パールグロウ(夜光) 64707075
64707075 010 パールグロウ(夜光) 010 パールグロウ(夜光)
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光) 64707084
158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光) 64707084
64707084 158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光) 158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光)
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
329 UVマズメレッド 64707100
329 UVマズメレッド 64707100
64707100 329 UVマズメレッド 329 UVマズメレッド
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
372 三陸リアスレッドⅡ 64707109
372 三陸リアスレッドⅡ 64707109
64707109 372 三陸リアスレッドⅡ 372 三陸リアスレッドⅡ
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
384 ホットオレンジフラッシュ 64707118
384 ホットオレンジフラッシュ 64707118
64707118 384 ホットオレンジフラッシュ 384 ホットオレンジフラッシュ
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
408 ウォーターメロンバグ 64707127
408 ウォーターメロンバグ 64707127
64707127 408 ウォーターメロンバグ 408 ウォーターメロンバグ
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
411 シルキーオレンジイエロー 64707136
411 シルキーオレンジイエロー 64707136
64707136 411 シルキーオレンジイエロー 411 シルキーオレンジイエロー
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
414 魅惑パープルカモ 64707145
414 魅惑パープルカモ 64707145
64707145 414 魅惑パープルカモ 414 魅惑パープルカモ
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
434 アボカドチャートハーフフロート 64707154
434 アボカドチャートハーフフロート 64707154
64707154 434 アボカドチャートハーフフロート 434 アボカドチャートハーフフロート
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
435 ボトムクローラー 64707170
435 ボトムクローラー 64707170
64707170 435 ボトムクローラー 435 ボトムクローラー
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
451 チラチラ挑発クロー 64707179
451 チラチラ挑発クロー 64707179
64707179 451 チラチラ挑発クロー 451 チラチラ挑発クロー
750
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする