サウナマットゴールド ミニ

サウナマットゴールド ミニ 三和

用途サウナ/温浴施設 材質本体:コットン、バイアスこげ茶部分:ポリエステル 寸法(mm)340×500 質量(g)131 内容量1ケース(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64711519 SM-3450V
8,000
7,398
8,138 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする