曜日別特売

流線型表示灯 SLFM-M

流線型表示灯 SLFM-M - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 SLFM-M - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 SLFM-M - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 SLFM-M - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 SLFM-M - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 SLFM-M - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。
"楽楽"の操作性
プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。
スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。

仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711598SLFM-M1GBD-Y0.14~0.27
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
64711607SLFM-M1GBD-G0.14~0.26
41,000
40,980
45,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする