東京ローソク製造
浮輪 60cm クールトロピック
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
仕様
空気注入後の内周:85~90cm
材質
PVC
タイプ
ロープ付
寸法(cm)
60
適合年齢(歳)
3以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720594
VWN30060
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください