東京ローソク製造
浮輪 50cm ウェルカムマリン
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
仕様
空気注入後の内周:70~75cm
材質
PVC
タイプ
ロープ付
寸法(cm)
50
適合年齢(歳)
3以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720707
VWN30150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください