曜日別特売

浮輪 50cm サメのなかま

浮輪 50cm サメのなかま - 東京ローソク製造

玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合

仕様空気注入後の内周:66~69cm材質PVCタイプロープ付寸法(cm)50適合年齢(歳)3以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64720716WR00747
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする