ASAGAO Digital Camera New (Red)

ASAGAO Digital Camera New (Red) ASAGAO ASAGAO Digital Camera New (Red) ASAGAO ASAGAO Digital Camera New (Red) ASAGAO ASAGAO Digital Camera New (Red) ASAGAO ASAGAO Digital Camera New (Red) ASAGAO ASAGAO Digital Camera New (Red) ASAGAO

最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。

仕様解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定 レッド 接続mini USB Type-B(2.0) 寸法(cm)9.2×6×1.4 記録ファイル形式JPEG・AVI 言語表示日本語を含む10言語 シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター) 記録メディアSDカード(32GB) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64719770 ASCD2-R
オープン
9,098
10,008 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする