抗菌食洗機対応プラコップ
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。
仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体
材質ポリプロピレン
容量(mL)約200
直径(Φmm)74
高さ(mm)68
耐熱温度(℃)140
内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。