イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 25.5cm

イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 25.5cm IGNIO イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 25.5cm IGNIO イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 25.5cm IGNIO

デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減
手袋をしたままでもダイヤル操作が可能
ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用

質量(g)350/26.0cm サイズ(cm)25.5 規格非認定(JSAA B種相当) 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)合成ゴム底 ウィズ3.5E 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64926349 IGS1003TGF ブラック
4,528
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
64926410 IGS1003TGF ブラック×レッド
4,528
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする