「超純綿」ショート靴下指付3足組杢

「超純綿」ショート靴下指付3足組杢 ハヤシ[靴下] 「超純綿」ショート靴下指付3足組杢 ハヤシ[靴下] 「超純綿」ショート靴下指付3足組杢 ハヤシ[靴下] 「超純綿」ショート靴下指付3足組杢 ハヤシ[靴下] 「超純綿」ショート靴下指付3足組杢 ハヤシ[靴下] 「超純綿」ショート靴下指付3足組杢 ハヤシ[靴下] 「超純綿」ショート靴下指付3足組杢 ハヤシ[靴下] 「超純綿」ショート靴下指付3足組杢 ハヤシ[靴下]

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。

用途
ショート丈ソックス
年中おススメです!
質量(g)140 サイズ(cm)25~27 混率(%)綿100 機能通気性 入数1組 指タイプ指付 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65051667 SC875
オープン
879
967 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする