ダイクロハロゲン アドバンス 50W E11 中角
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス
省電力タイプ
最大光度800cd
約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62
消費電力(W)50
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)730
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)2900
入数1個
ビーム角度(°)中角20
内容量1個