ダイクロハロゲン 35W GZ10 広角
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金EZ10
全光束(Lm)610
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)35
最大光度(cd)1500
入数1個
ビーム角度(°)広角30
内容量1個
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。