ダイクロハロゲン 130W形 E11 狭角

ダイクロハロゲン 130W形 E11 狭角 ELPA ダイクロハロゲン 130W形 E11 狭角 ELPA ダイクロハロゲン 130W形 E11 狭角 ELPA ダイクロハロゲン 130W形 E11 狭角 ELPA

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。

全長(mm)78 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 入数1個 ビーム角度(°)狭角10 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
全光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65050337 G-191H 57 900 9500 100形(メーカー比)
オープン
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷
65050364 G-192H 75 1200 13000 130W形(メーカー比)
オープン
4,698
5,168 (税込)
翌々日出荷
65050398 G-193H 100 1620 17000 150W形(メーカー比)
オープン
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする