ダイクロハロゲン 20W GZ4 広角

ダイクロハロゲン 20W GZ4 広角 ELPA ダイクロハロゲン 20W GZ4 広角 ELPA ダイクロハロゲン 20W GZ4 広角 ELPA

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。

全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)広角30 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
全光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65050477 G-153H 20 GZ4 300 800
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
65050434 G-157H 20 EZ10 300 800
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷
65050459 G-159H 35 EZ10 610 1500
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする