晴雨兼用70cmジャンプグラス骨ネイビー
猛暑・熱中症予防に最適しっかりカバーする70cm
人気急上昇のメンズ晴雨兼用傘
仕様ワンタッチ
材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色ネイビー
タイプ長傘
効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)70
内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。