晴雨兼用65cmジャンプドーム型グリーン
しっかり顔や頭を守る65cmビックサイズのドーム型
熱中症予防をお洒落と一緒に!
仕様ワンタッチ
材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色グリーン
タイプ長傘
効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)65
内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。