丸イス
樹脂脚端タイプです。
座固定タイプです。
座枠が樹脂製で柔らかい曲線になっており大腿部のあたりがソフトです。
用途あらゆるシーンに。
幅(mm)445
材質/仕上座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)、脚部:22.2Φスチールパイプクロームメッキ仕上
高さ(mm)435
奥行(mm)445
全幅W×全高(mm)445×435
張地ビニールレザー
座幅(mm)360
座高(mm)435
座奥行(mm)360
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。