DL1500形 Φ150 広角 4000K
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角35度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)108.5
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11290
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)197
調光の可否可
調光範囲約5~100%
内容量1セット
注意
※【器具本体】NDN97651SZと【電源ユニット】NNK99002NLR9の組合せ品番
ダウンライト の新着商品
