スマホルダーグリップ取付用クイック

スマホルダーグリップ取付用クイック カーメイト

アシストグリップに取付で視界がスッキリ。角度や向きの調整が可能です。スマホの縦置き/横置きホールドが可能です。

用途携帯関連 ブラック 質量(g)161 取付方式クリップ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×84×72 主な適合車種トヨタ ハイエース (H16.8~)GDH223B/TRH223B/TRH228B/TRH214W/TRH219W/TRH224W/TRH229W/GDH201V/GDH201K/GDH206V/GDH206K/GDH211K/GDH221K/GDH226K/TRH200V/TRH200K/TRH211K/タウンエース (H20.2~) S403M/S413M、ニッサン キャラバン (R3.10~)KS2E26/KS4E26/KS6E26/KS8E26/VR2E26/CS4E26/CS8E26、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、スズキ エブリイ (H27.2~) DA17W/DA17V、マツダ ボンゴブローニイ (R1.5~) TRH200M/GDH201M/GDH206M、三菱 ミニキャブ (H27.3~) DS17V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65082379 SA37
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする