SOFT99
サビ止め剤
化学の力でサビを防止する亜鉛粉末を高濃度に配合。
用途
車のケミカル
材質
合成樹脂/亜鉛粉末/有機溶剤色
容量(mL)
14
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083447
B-039
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください