SEIWA(セイワ)
シートグリップフック
ヘッドレストシャフトに通すだけの簡単取付。グリップ&荷物かけにも使用出来ます。耐荷重10kg。
用途
車のドライブ
色
ブラック
取付
上向き・下向き2方向取り付け
耐荷重(kg)
約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×220×86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082869
WA128
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください