120mmPWMケースファンセット

120mmPWMケースファンセット LIAN LI 120mmPWMケースファンセット LIAN LI 120mmPWMケースファンセット LIAN LI 120mmPWMケースファンセット LIAN LI 120mmPWMケースファンセット LIAN LI 120mmPWMケースファンセット LIAN LI 120mmPWMケースファンセット LIAN LI 120mmPWMケースファンセット LIAN LI

LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 専用コントローラーの付いたお得な3個セットです。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。

セット内容ファン×3、専用ケーブル、エクステンションケーブル、パワーアダプターケーブル、専用コントローラー 質量(g)240 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28 ブレードLCPブレード 保証期間3年間 騒音レベル(dB(A))33 コネクタ独自コネクタ 7ピン 最大風量(CFM)90.1 最大風圧(mmH2O)(静圧)3.97 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UF-TL120-3B 65098034
UF-TL120-3B 65098034
65098034 UF-TL120-3B
22,980
22,900
25,190 (税込)
6日以内出荷

返品不可
UF-TL120-3W 65098050
UF-TL120-3W 65098050
65098050 UF-TL120-3W
22,980
22,900
25,190 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする