LCD電子メモ帳

LCD電子メモ帳 - ITPROTECHLCD電子メモ帳 - ITPROTECHLCD電子メモ帳 - ITPROTECHLCD電子メモ帳 - ITPROTECHLCD電子メモ帳 - ITPROTECHLCD電子メモ帳 - ITPROTECHLCD電子メモ帳 - ITPROTECHLCD電子メモ帳 - ITPROTECH

ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 きれいでオシャレな虹色の線を描くことができます。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR2025)を交換できます。

付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー文字色カラフル機能画面ロック:有電池CR2025保証期間6ヵ月間書換え回数約5万回繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
液晶サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098120IPT-12PAD-BKTI約190約12型約187×285×5.512型
1,980
1,979
2,177(税込)
当日出荷
65084427IPT-15PAD-BKTI約284約15型約251×324×715型
2,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする