ワイヤレスイヤホン エアリアル

ワイヤレスイヤホン エアリアル HAC

指先でのタッチ操作が可能なワイヤレスイヤホン。内蔵センサーにより指先でのタッチ操作でスマート性を実現。完全ワイヤレス設計で、ケーブルの煩わしさ無く音楽や動画を楽しめます。専用ケースに入れて充電できるので携帯性が抜群。コンパクト&軽量設計で快適に音楽を楽しめます。

仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、インピーダンス32Ω×2、S/N比:106db±3db、対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●専用ケース使用電源:USB充電、入力電圧:DC5V1A 付属品イヤホン1組、専用ケース 材質ABS ホワイト 質量(g)イヤホン(片耳):3、専用ケース:25 接続方式Bluetooth 寸法(cm)イヤホン(片耳):幅2×奥行2×高さ4.5、専用ケース:幅4.5×奥行2×高さ5.5 充電時間(時間)イヤホン:約1(連続使用約2~2.5)、専用ケース:約1(充電可能回数300回) 内蔵電池イヤホン:リチウム40mAh、専用ケース:リチウムイオン300mAh BluetoothVer5.0 イヤホン形状インナーイヤー型 内容量1組
注意
※充電用ケーブルの付属はありません。お手持ちのmicroUSBケーブルをご使用ください。
※充電や連続使用時間・通信距離等は使用環境によって異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65098226 HAC-3120A
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする