曜日別特売

ワイヤレスゲーミングイヤホン ウィズダム

ワイヤレスゲーミングイヤホン ウィズダム - HAC

ワイヤレスで低遅延のゲーム体験を!モニター表示でバッテリーの残量が一目でわかる!ゲームや動画の視聴がこれでもっと快適になる!

仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、インピーダンス32Ω×2、S/N比:98db、遅延/マイク感度:40-50ms/98db、対応プロファイル:A2DP/AVRCP/HFP●専用ケース使用電源:USB充電、入力電圧:DC5V1A、出力DC5V0.5A付属品イヤホン1組、専用ケース、充電ケーブル材質イヤホン:PC・LED・シリコン・鉄、専用ケース:PC・LED・アクリル・鉄・合金グレー質量(g)イヤホン(片耳):5、専用ケース:65接続方式Bluetooth寸法(cm)イヤホン(片耳):幅2.5×奥行2.5×高さ6.5、専用ケース:幅6.5×奥行3×高さ6.5充電時間(時間)イヤホン:約1(連続使用約5)、専用ケース:約2.5~3(充電可能回数300回)内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー50mAh、専用ケース:リチウムポリマー500mAhBluetoothVer5.3イヤホン形状カナル型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098217HAC-3749A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする