付属品イヤホン1組、専用ケース、充電ケーブル
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、インピーダンス32Ω×2、S/N比:98db、遅延/マイク感度:40-50ms/98db、対応プロファイル:A2DP/AVRCP/HFP●専用ケース使用電源:USB充電、入力電圧:DC5V1A、出力DC5V0.5A
材質イヤホン:PC・LED・シリコン・鉄、専用ケース:PC・LED・アクリル・鉄・合金
色グレー
質量(g)イヤホン(片耳):5、専用ケース:65
接続方式Bluetooth
寸法(cm)イヤホン(片耳):幅2.5×奥行2.5×高さ6.5、専用ケース:幅6.5×奥行3×高さ6.5
充電時間(時間)イヤホン:約1(連続使用約5)、専用ケース:約2.5〜3(充電可能回数300回)
内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー50mAh、専用ケース:リチウムポリマー500mAh
BluetoothVer5.3
イヤホン形状カナル型