LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ
消費電力(W)21
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2610
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-HKR41500と【ライトユニット】EL-LU43033L AHZの組合せ品番