LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)148.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4840
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-HKR41500と【ライトユニット】EL-LU45033D AHZの組合せ品番
非常灯 の新着商品
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥47,278
¥42,980
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥57,178~
¥51,980~
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥46,178~
¥41,980~
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥42,878~
¥38,980~
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
税込¥52,778~
¥47,980~
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65104797 | MY-HKR450330/D AHZ | 60719045 | MY-HKR450430/D AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥34,980 税込¥38,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |